PENTA 24N157J020RS IC908 Parting and Precision Grooving Pentagonal Inserts for Next to High Shoulder Applications

Artikelnummer: 6080637
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6080637
EAN/GTIN 7291075451238
Nummer fabrikant 6080637
L-nummer L24080 142

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte max. (CDX) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 1,2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,1 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw