DGN 2002C-XL IC5400 Extra Long Parting and Grooving Inserts for Parting Bars Up to 65 mm Diameters, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6080399
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6080399
EAN/GTIN 7291075328196
Nummer fabrikant 6080399
L-nummer L23940 923

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortzaagbladen, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm, snijbreedte (CW) 2,05 mm, totale lengte (OAL) 32 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 2,05 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 32 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen