HexArmor HexChem 7061 60706 veiligheidshandschoen maat 9

Artikelnummer: 6070609
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6070609
EAN/GTIN 810070600877
Nummer fabrikant 6070609
L-nummer L01690 315

Omschrijving

Omschrijving:

De HexChem® 7061 biedt een unieke combinatie van hoge snijbescherming en bescherming tegen chemicaliën. De inwendige, snijbestendige vezels zorgen voor een hoge mate van gevoeligheid. Daarnaast garandeert de nieuwe grip, coating op de handpalm een uitzonderlijke grip., *, Eigenschappen:, uitstekende pasvorm, Beste grip, flexibiliteit en grip, *, productnaam: HexChem® 7061, maten: 7, 8, 9, 10, 11, NL: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), LENGTE: 35 cm, ontwerp: Manchet, volledig gecoat, voering: Staal, PES, PA, coating: NBR (nitril rubber), kleur: Benzine/zwart, weerstand: Goede bestendigheid tegen vetten, minerale oliën en vele, chemicaliën

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen