Omschrijving:
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd
Met platte koppen
niet spiegelend, gematteerd oppervlak
bek: precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
Veilige grip door slanke profielas
overbelasting wordt aangegeven door vervorming
hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden
chroom-vanadium-staal 31CrV3
Kenmerk:
- Totale breedte [mm]: 35 mm
- Totale hoogte [mm]: 6 mm
- Totale lengte [mm]: 190 mm
- Kopbreedte 1 [mm]: 33,0 mm
- Breedte van de kop 2 [mm]: 36 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 5,5 mm
- Materiaal: 31CrV3
- Mondstand 1: 15°
- Oppervlak: mat verchroomd
- Flatbreedte [AF]: 9/16″x5/8″
- Breedte over vlakken 1 [AF]: 9/16″
- Breedte over vlakken 2 [AF]: 5/8″
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen