Adapterset

Artikelnummer: 606/4SPC
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
Artikelnummer 606/4SPC
EAN/GTIN 4000896127399
Nummer fabrikant 606/4SPC
L-nummer L60140 899

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Ratelringsteeksleutel
  • Met borgknop
4-delig, inhoud:
  • 3 ratelringsteeksleuteladapters met vastzetknop
    • 10 mm buitenzeskant naar 6,3 mm (1/4″) buitenvierkant
    • 13 mm buitenzeskant naar 10 mm (3/8″) buitenvierkant
    • 19 mm buitenzeskant naar 12,5 mm (1/2″) buitenvierkant
  • 1 Bitadapter
    • 10 mm buitenzeskant naar 6,3 mm (1/4″) binnenzeskant
  • Aantal gereedschappen: 4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen