Steeksleutel 46x50 mm

Artikelnummer: 6068710
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6068710
EAN/GTIN 4010886606872
Nummer fabrikant 6068710
L-nummer L60160 1037

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 100 mm
  • Totale hoogte [mm]: 12 mm
  • Totale lengte [mm]: 449 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 95,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 102 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 11,6 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Breedte over vlakken [mm]: 46x50
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 46
  • Flatbreedte 2 [mm]: 50
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen