HexArmor Rig Lizard® 2099 60646 veiligheidshandschoen maat 10

Artikelnummer: 6064610
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
Artikelnummer 6064610
EAN/GTIN 810001791025
Nummer fabrikant 6064610

Omschrijving

Omschrijving:

De Rig Lizard® Thin Lizzie™ Thermal 2099 van HexArmor® houdt je handen warm en beschermt ze tegen verwondingen veroorzaakt door schokken en verbrijzeling met een fleece voering, volledige snijweerstand (ANSI/ISEA klasse A6) en IR-X® impact exoskeleton schokbescherming.

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.