Vlamvertragende Overall C152

Artikelnummer: 606115169994C152
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur schwarz / grau
    Confectiemaat DE 152
    Producttype Vlamwerende overall

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 606115169994C152
    EAN/GTIN 7330509555002
    Nummer fabrikant 606115169994C152

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    85% katoen, 14% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²

    Zakken
    Achterzakken met balg en klep
    Liniaalzak met extra zak
    Binnenzak met klep en extra gereedschapzak
    Binnenzakken voor kniebescherming
    Borstzakken met klep, Borstzakken met rits
    Ingezette zak met klep

    Details
    Bolk op rug
    Verstelbaar elastiek in taille
    Externe certificeringslabels

    Afwerking
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

    Reflex
    Reflecterende details

    Voorsluiting
    Robuuste verborgen twee-wegs way metal zipper

    Wash
    Industriële wasserij EN ISO 15797

    Functionaliteit
    Olie, vuil- en waterafstotend

    Omschrijving:

    • Duurzame anti-vlam overall met praktische zakken en robuuste verborgen metalen eenrichtingsrits
    • Gebogen rugpand en voorgebogen ellebogen voor meer comfort
    • Reflecterende details voor betere zichtbaarheid
    • Industrieel wasbaar
    • De stof heeft een vlamboogwaarde van IEC/EN 61482-1 ATPV: 16,0 cal/cm²
    • Gecertificeerd volgens EN 1149-5
    • EN 13034 type 6
    • EN ISO 11611, klasse 1 A1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, klasse 1
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 13034 type 6
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Class 1 A1
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen