Omschrijving:
De GRAFIKKLINGS NR. 606 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. De afgeronde uiteinden verhogen uw veiligheid. Het blad is 31,1 mm lang, 5,7 mm breed en 0,50 mm dik.
De GRAFIKKLINGS NR. 606 is verkrijgbaar onder bestelnummer 606,65 in de veiligheidsdispenser van 100 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
Knippen:
Speciaal slijpen
- Beveiligingsfunctie:
Afgeronde punt
- Kenmerken van het blad:
1-weg bruikbaar mes
Kenmerk:
- Bladvorm scalpel blad afgerond
- Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
- Basismateriaal: Staal
- Blad roestvrij: Nr.
- Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
- Bladfacetten: 2-voudig
- Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Afgeronde punt
- Aantal snijkanten: 1
- Snijkanten: 1-voudig bruikbaar