Veiligheidshandschoenen uvex synexo impact 1 Maten 11

Artikelnummer: 6059811
Maattabel

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Handschoenmaat 11
    Producttype Snijbestendige handschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6059811
    EAN/GTIN 4048612044278
    Nummer fabrikant 6059811

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Product categorie: Veiligheidshandschoenen
    • Productnaam: uvex synexo impact 1
    • Producttype: Impact handschoenen
    • Zoek kleur (filter): zwart/geel
    • Uitvoering: met gebreide boord/met versterkte duim wijsvinger patch/Met protectoren op de handrug
    • Coating: Nitrilrubber (NBR)/Grip-Finish
    • Maten: 11
    • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
    • Materiaal buitenkant schoen: High Performance-polyethyleen (HPPE)/Glasvezel/Nylon