Ringsleutel open 6-kant 12x14 mm

Artikelnummer: 6057430
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6057430
EAN/GTIN 4010886605745
Nummer fabrikant 6057430
L-nummer L60160 1670

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv o.a. hydrauliek- / remleidingen
Maten 8x10 tot 12x14 mm met 6-kt ring
Koppen 15° doorgezet
6-kant ringen 30° schuin geplaatst, UD-profielring 15° schuin geplaatst
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Koppen 15° schuin zeskant Opening 30° offset, UD profiel Opening 15° offset
  • Totale breedte [mm]: 29 mm
  • Totale hoogte [mm]: 15 mm
  • Totale lengte [mm]: 170 mm
  • Gewicht [lbs]: 0.230 pond
  • Kopbreedte 1 [mm]: 24,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 28 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 9,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 11,2 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Openingsbreedte 1 (min.) [mm]: 9,0 mm
  • Openingsbreedte 2 (max.) [mm]: 11,0 mm
  • Ring profiel: zeskant
  • Ring hoek: 15°
  • Breedte over vlakken [mm]: 12x14
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 12
  • Flatbreedte 2 [mm]: 14
  • Gebruik/toepassing: Toepassing op hydraulische/remleidingen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen