Omschrijving:
De GRAFIKKLINGS NR. 605 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 32,5 mm lang, 5,7 mm breed en 0,50 mm dik.
De GRAFIKKLINGS NR. 605 is verkrijgbaar onder bestelnummer 605,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
Knippen:
Speciaal slijpen
- Bladfacetten:
kenmerken 2-voudig
blad:
1-weg bruikbaar mes
Kenmerk:
- Bladvorm Scalpel-blad
- Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
- Basismateriaal: Staal
- Blad roestvrij: Nr.
- Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
- Bladfacetten: 2-voudig
- Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
- Aantal snijkanten: 1
- Snijkanten: 1-voudig bruikbaar