DS 150 M Dubbele slijpmachine

Artikelnummer: 604150000
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
Producttype Tafelslijpmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 604150000
EAN/GTIN 4061792225961
Nummer fabrikant 604150000
L-nummer L01750 114

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste machine voor scherp-, schuur- en afbramingswerkzaamheden
  • Geluids- en trillingsarme, onderhoudsvrije inductiemotor
  • Motor voor éénfase wisselstroom
  • Gereedschapsloos verstelbare werkstuksteunen
  • Grote beschermingsspatglazen voor de bescherming van de ogen
  • Trillingsdempende rubberen voetjes voor vaste stand

    Met:
  • Normaalkorund slijpstenen 36 P en 60 N, Beschermingsspatglazen, Werkstuksteun

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 260 W
  • Gewicht: 8.7 kg
  • Kabellengte: 1.8 m
  • Kantelmoment: 1.5 Nm
  • Nullasttoerental: 2980 /min
  • Opgenomen vermogen: 370 W
  • Netspanning: 220 - 240 V
  • Slijpschijven (Ø x dikte x boorgat): 150 x 20 x 20 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen