W 750-115 Haakse slijper

Artikelnummer: 603604000
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 603604000
EAN/GTIN 4061792153295
Nummer fabrikant 603604000
L-nummer L01750 133

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuust, universeel en voordelig: ergonomische haakse slijper voor ieder soort gebruik
  • Robuuste motor
  • Tegen verdraaien beveiligde beschermkap
  • Herstartbeveiliging na stroomonderbreking

    Met:
  • beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 475 W
  • Koppel: 1.9 Nm
  • Toerental bij belasting: 7000 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 1.8 kg
  • Greepomvang: 180 mm
  • Kabellengte: 2.5 m
  • Nullasttoerental: 11500 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 750 W
  • Oppervlak schuren: 7.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 91 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Schijf-Ø: 115 mm
  • Schuren met schuurblad: 2.5 m/s²
  • Schroefdraad as: M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen