Ring-steeksleutelset ∙ Buiten twaalfkant profiel

Artikelnummer: 603/17N
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 603/17N
EAN/GTIN 4000896024063
Nummer fabrikant 603/17N
L-nummer L60140 3485

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738, In overeenstemming met DIN EN 3709
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 7 – 27
  • Nettogewicht (kg): 2.33 kg
  • Aantal gereedschappen: 17

Levering:

Ringsteeksleutel 603-7 ∙ 603-8 ∙ 603-9 ∙ 603-10 ∙ 603-11 ∙ 603-12 ∙ 603-13 ∙ 603-14 ∙ 603-15 ∙ 603-16 ∙ 603-17 ∙ 603-18 ∙ 603-19 ∙ 603-21 ∙ 603-22 ∙ 603-24 ∙ 603-27

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen