PowerMaxx SSE 12 BL Accu-reciprozaag

Artikelnummer: 602322500
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
    Producttype Zaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 602322500
    EAN/GTIN 4061792157330
    Nummer fabrikant 602322500

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Lichte, extreem handige zaag voor bediening met 1 of 2 handen
    • Bijzonder geschikt voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
    • De Metabo 12 Volt-klasse - licht in de hand, sterk in gebruik
    • Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
    • Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
    • Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
    • Uitgebreid gebruiksspectrum door unieke Quick-opname voor reciprozaagbladen en decoupeerzaagbladen
    • Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bijv. invalzagen
    • Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
    • Brede toepassingsmogelijkheden door middel van het afgestemde Metabo zaagbladprogramma
    • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

      Met:
    • Reciprozaagblad voor hout en metaal, 2 Li-Power accu-packs (12 V/2,0 Ah), Lader SC 30, metaBOX 145

    Kenmerk:

    • Accucapaciteit: 2 x 2 Ah
    • Accuspanning: 12 V
    • Type accu-pack: Li-Power
    • Gewicht met accu-pack: 1.6 kg
    • Gewicht zonder accu-pack: 1.3 kg
    • Aantal slagen bij onbelast draaien: 0 - 3000 /min
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 2.2 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Zaagslaglengte: 16 mm
    • Zagen houten balk: 14.5 m/s²
    • Zagen spaanplaat: 17 m/s²
    • Geluidsdrukniveau: 78 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 89 dB(A)

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen