AS 36-18 M 30 PC-CC Accu-zuiger

Artikelnummer: 602074850
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602074850
EAN/GTIN 4061792230620
Nummer fabrikant 602074850
L-nummer L01750 1924

Omschrijving

Uitvoering:

Snoerloze stofzuiger AS 36-18 M 30 PC-CC met handmatige filterreiniging en CordlessControl;

Omschrijving:

  • Compacte, veelzijdig inzetbare accu-zuiger in stofklasse M met geïntegreerde filterreinging
  • CordlessControl: de stofzuiger start/stopt automatisch bij het in-/uitschakelen van het op de slang aangesloten accu-gereedschap van Metabo of van andere merken
  • Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
  • Hoge gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse M
  • PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
  • Eco-modus voor langere looptijd per acculading, Boost-modus voor maximaal vermogen
  • Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
  • Zuigstop bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte wordt bereikt
  • Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker
  • Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
  • Snel koppelen van metaBOXen met gereedschap en toebehoren op de stofzuiger voor een eenvoudige locatiewissel
  • Meegeleverde stofzuigertoebehoren met het Quick-systeem voor een snelle aanpassing tijdens het gebruik
  • Eenvoudig transport dankzij de slanghaspel en depot voor buizen en mondstukken
  • Stof- en spatwaterdicht accuvak met afsluitbare klep
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Antistatische zuigslang Quick (Ø 32 mm/3,2 m), CordlessControl zender met fixeerband Ø 35 mm, 3 Zuigbuizen (verchroomd), PE-afvalzak, Vliesfilterzak, Zuigmondstuk (120 mm breed), Vloermondstuk (360 mm breed), Spleetzuigmondstuk, Borstelmondstuk, Aansluitmof Quick Ø 28/35 mm, Aansluitmof Quick Ø 40/45 mm, Handgreep-tussenstuk Quick Premium, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Metingsonzekerheid K: 2 dB(A)
  • Batterijspanning: 18 V
  • Luchtopbrengst max.: 3300 l/min
  • Vacuüm: 140 hPa (mbar)
  • Filteroppervlak: 3500 cm²
  • Containervolume: 30 l
  • Afzuigslang Ø: 32 mm
  • Slanglengte: 3,2 m
  • Gewicht zonder batterij: 10,3 kg
  • Bruttogewicht: 13,037 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen