Ringsleutel UD-Profiel 36x41 mm

Artikelnummer: 6019500
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6019500
EAN/GTIN 4010886601952
Nummer fabrikant 6019500
L-nummer L60160 10

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Ringen diep doorgezet onder een hoek van 5°.
Voor extreem diep liggende of verzonken bouten of moeren
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Diep ingesnoerd, met dunwandige ringen
  • Totale breedte [mm]: 58 mm
  • Totale hoogte [mm]: 49 mm
  • Totale lengte [mm]: 450 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 53,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 60,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 19,4 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 20,4 mm
  • Schachthoogte 1: 40,4 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 5°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken [mm]: 36x41
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 36
  • Flatbreedte 2 [mm]: 41
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen