Ringsleutel UD-Profiel 18x19 mm

Artikelnummer: 6017560
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6017560
EAN/GTIN 4010886601754
Nummer fabrikant 6017560
L-nummer L60160 174

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Ringen diep doorgezet onder een hoek van 5°.
Voor extreem diep liggende of verzonken bouten of moeren
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Diep ingesnoerd, met dunwandige ringen
  • Totale breedte [mm]: 38 mm
  • Totale hoogte [mm]: 33 mm
  • Totale lengte [mm]: 275 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 27,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 28,8 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 12,6 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 13 mm
  • Schachthoogte 1: 28,6 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 5°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken [mm]: 18x19
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 18
  • Flatbreedte 2 [mm]: 19
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.