RM 36-18 LTX BL 36 Accu-grasmaaier

Artikelnummer: 601716650
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
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601716650
EAN/GTIN 4061792218208
Nummer fabrikant 601716650
L-nummer L01750 52

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte en wendbare accu-grasmaaier voor het nauwkeurig maaien en mulchen van grasvelden tot 350 m²
  • Het gemaaide gras wordt naar keuze in de flexibele opvangzak verzameld of gemulcht en blijft op de grasmat liggen
  • Krachtige Brushless-motor voor uitstekende snijprestaties en een lange looptijd per acculading
  • Centrale, eenvoudig te bedienen snijhoogteregeling in 5 stappen
  • Keurige snede, ook dicht langs de randen met het kwalitatief hoogwaardige sikkelmes en de geïntegreerde kam
  • Ergonomisch werken dankzij de in hoogte verstelbare duwbeugel met rubberen greep
  • Eenvoudig manoeuvreren dankzij het lichte kunststof dek
  • Eenvoudig transport en ruimtebesparende opslag door de draaggreep en tweevoudig inklapbare beugel met snelspanner
  • Opvangzak met vulpeilvenster
  • Milieuvriendelijk en stil door de werking op accu, daardoor ook geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai
  • 100% compatibel met de 18 Volt-klasse: krachtige werking op 36 Volt met twee accu-packs van Metabo
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Opvangzak, Sikkelmes, Mulchplug, Veiligheidssleutel, 2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah), 2 laders ASC 55 ″AIR COOLED″

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 x 5.2 Ah
  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Volume van de opvangzak: 45 l
  • Gewicht met accu-pack: 14 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 12.6 kg
  • Nullast: 0.55 m/s²
  • Nullasttoerental: 4000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.86 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 75 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 90 dB(A)
  • Snijbreedte: 36 cm
  • Zaaghoogte: 20 - 70 mm
  • Standen zaaghoogte: 5

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.