SSEP 18 LT BL Accu-reciprozaag

Artikelnummer: 601617840
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601617840
EAN/GTIN 4061792254497
Nummer fabrikant 601617840

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-decoupeerzaag SSEP 18 LT BL metaBOX 165 L

Omschrijving:

  • Krachtige accu-reciprozaag met haakse softgrip-handgreep voor optimaal comfort tijdens het werk
  • Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
  • Inschakelbare pendelslag voor optimaal zaagvermogen
  • Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
  • Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
  • Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bijv. invalzagen
  • Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
  • Handen vrij in de pauzes, dankzij de praktische stellinghaak
  • Brede toepassingsmogelijkheden door middel van het afgestemde Metabo zaagbladprogramma
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Reciprozaagblad voor hout en metaal, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Metingsonzekerheid K: 5 dB(A)
  • Zaagt spaanplaten: 14,52 m/s²
  • Onzekerheid van meting K: 1,5 m/s²
  • Zagen van houten balk: 14,33 m/s²
  • Batterijspanning: 18 V
  • Toerentallen in ruststand: 0 - 3000 tpm
  • Zaagbladslag: 32 mm
  • Gewicht zonder accu: 3 kg
  • Bruttogewicht: 5,490 kg

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen