DBF 457 Perslucht-bandvijl

Artikelnummer: 601559000
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
Energievoorziening Werkt met perslucht
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601559000
EAN/GTIN 4007430245816
Nummer fabrikant 601559000
L-nummer L01750 201

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige, compacte bandvijl voor het schuren, satineren en afbramen op moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Gereedschapsloze schuurbandwissel en automatische bandspanning
  • 360° draaibaar schuurvoorzetstuk voor het aanpassen aan iedere werkpositie
  • Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
  • Veiligheidshendel voorkomt per ongeluk inschakelen van de machine
  • Geschikt voor schuurbanden 13 x 457 mm

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Schuurband (13x457 mm; P120), Vliesband (13x457 mm; medium), Binnenzeskant sleutel, Olieflesje

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.2 bar
  • Bandsnelheid stationair toerental: 20 m/s
  • Gewicht: 1.5 kg
  • Luchtverbruik: 400 l/min
  • Meetonzekerheid K: 0.56 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Nuttige lengte schuurbandarm: 90 mm
  • Oppervlak schuren: 0.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 87 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Schuurbandbreedte: 13 mm
  • Schuurbandlengte: 457 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen