DSX 150 Perslucht-excenterschuur-machine

Artikelnummer: 601558000
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
    Producttype Excenterschuurmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 601558000
    EAN/GTIN 4007430245809
    Nummer fabrikant 601558000
    L-nummer L01750 396

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof
    • Compacte bouwgrootte voor makkelijke bediening met één hand
    • Voor het slijpen van platte en gebogen oppervlakken van de meest verschillende materialen
    • Traploze toerentalregeling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
    • Geluidsdempende luchtuitlaat voor geluidsarm werken
    • Voor nat- en droogschuren geschikt
    • Externe afzuiging: aansluitmogelijkheid Ø 25 mm op externe stofafzuigingen
    • 6-gaats steunschijf Ø 150 mm met klithechting voor het gebruik van gangbare soorten schuurpapier

      Met:
    • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Steeksleutel, Binnenzeskant sleutel, Olieflesje

    Kenmerk:

    • Werkdruk: 6.2 bar
    • Werkslag: 5 mm
    • Toerental: 12000 /min
    • Gewicht: 1 kg
    • Luchtverbruik: 550 l/min
    • Meetonzekerheid K: 0.87 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Oppervlak schuren: 3.85 m/s²
    • Geluidsdrukniveau: 87 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
    • Schuurschijf-Ø: 150 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen