DSSW 1690-3/4″ Perslucht-slagmoersleutel

Artikelnummer: 601550000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601550000
EAN/GTIN 4007430244994
Nummer fabrikant 601550000
L-nummer L01750 158

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel bruikbaar voor het vastschroeven van wielbouten van personenauto's en transportvoertuigen, voor montagewerkzaamheden en reparaties
  • Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
  • Ergonomische rechts-/linksomschakeling met comfortabele 1-handsbediening
  • Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
  • Aanhaalmoment op 3 niveaus instelbaar voor verschillende schroefwerkzaamheden
  • Duurzaam dubbelhamer-slagwerk

    Met:
  • EURO steeknippel 3/8″, ARO/Orion steeknippel 3/8″, ISO steeknippel 3/8″, Slangmondstuk 10 mm en slangklem volgens ISO 11148, Olieflesje

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.2 bar
  • Gewicht: 3.5 kg
  • Luchtverbruik: 10.5 l/s
  • Max. koppel: 1100 Nm
  • Max. losdraaikoppel: 1690 Nm
  • Meetonzekerheid K: 2.44 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 103 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 114 dB(A)
  • Slagschroeven: 19.7 m/s²
  • Vierkantopname: 3/4″

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen