Mega 350-100 W Compressor

Artikelnummer: 601538000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Compressor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 601538000
    EAN/GTIN 4007430244734
    Nummer fabrikant 601538000
    L-nummer L01750 378

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Krachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik
    • Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop
    • Oliegesmeerde compressor
    • Voor eenfase wisselstroom
    • Regelbare, voor de toepassing geschikte, werkdruk door filterdrukregelaar met manometer
    • Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
    • Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
    • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
    • Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik
    • 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten

      Met:
    • 3 universele koppelingen

    Kenmerk:

    • Afmetingen: 1000 x 410 x 900 mm
    • Aanzuigvermogen: 320 l/min
    • Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 220 l/min
    • Vulvermogen: 250 l/min
    • Gewicht: 69 kg
    • Kabellengte: 1.5 m
    • Ketelinhoud: 90 l
    • Max. toerental: 1350 /min
    • Max. druk: 10 bar
    • Opgenomen vermogen: 2.2 kW
    • Netspanning: 220 - 240 V
    • Geluidsdrukniveau: 86 dB(A)
    • Geluidsdrukniveau (LpA): 86 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 93 dB(A)

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen