MT 400 Quick Set Multitool

Artikelnummer: 601406500
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
    Producttype Oscillerende machines

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 601406500
    EAN/GTIN 4007430317315
    Nummer fabrikant 601406500
    L-nummer L01750 956

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Onmisbaar bij de interieurbouw voor het zagen, schuren, schrapen en raspen van de meest uiteenlopende materialen
    • Gereedschapopname voor maximale uitwisselbaarheid met OIS-, Starlock- en andere toebehoren
    • Metabo Quick gereedschapsnelwissel voor tijdbesparend, comfortabel wisselen van toebehoren
    • Snel en krachtig door de combinatie van grote oscillatiehoek van 3,2° en VTC-elektronica met constant toerental, ook onder belasting
    • Extra heldere dubbele LED voor goed zicht op het werkgebied
    • Slank design en antislip softgrip-oppervlak voor optimale bediening
    • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
    • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

      Met:
    • Invalzaagblad 32 mm HCS (hout), Segmentzaagblad 85 mm BiM (hout + metaal), Schaafbeitel star 52 mm HCS, Driehoekschuurzool 93 mm met klithechting, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 80, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 120, Afzuigadapter, Multi-adapters, Gereedschapsbox, metaBOX 145

    Kenmerk:

    • Gewicht (zonder netsnoer): 1.4 kg
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Opgenomen vermogen: 400 W
    • Oppervlak schuren: 5 m/s²
    • Oscillatiehoek links/rechts: 1.6 °
    • Zagen met segmentzaagblad: 4.6 m/s²
    • Zagen met invalzaagblad: 6.1 m/s²
    • Schrapen: 3.7 m/s²
    • Geluidsdrukniveau: 83 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 94 dB(A)
    • Schuurzool, afmeting van hoek tot hoek: 93 mm
    • Aantal schuurbewegingen: 11000 - 18500 /min
    • Gereedschapopname: OIS / Starlock-compatibel

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen