WEPBA 17-125 Quick RT Haakse slijper

Artikelnummer: 601097000
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601097000
EAN/GTIN 4007430311658
Nummer fabrikant 601097000
L-nummer L01750 19

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maximale productiviteit door vol vermogen bij gering gewicht
  • Perfecte ergonomie door slanke greep voor maximale controle en licht bovenhoofds werken
  • Metabo Marathon-motor met nieuw koel- en koolborstelsysteem voor dubbele levensduur
  • Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
  • M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop
  • Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
  • Gereduceerde trillingen om te werken zonder moe te worden door extra handgreep Metabo VibraTech (MVT) en geïntegreerde Autobalancer
  • Maximale gebruikersbescherming door gepatenteerde, mechanische schijfrem en dodemansschakelaar: schijfstop in 2 seconden na loslaten, ook bij stroomonderbreking
  • Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
  • Elektronische zachtaanloop en herstartbeveiliging
  • Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
  • Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

    Met:
  • beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 1070 W
  • Koppel: 3.8 Nm
  • Toerental bij belasting: 11000 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 2.7 kg
  • Greepomvang: 138 mm
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 11000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1750 W
  • Oppervlak schuren: 6.1 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 92 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 103 dB(A)
  • Schijf-Ø: 125 mm
  • Schuren met schuurblad: 4.4 m/s²
  • Schroefdraad as: M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen