PowerMaxx BS 12 BL Q accu-boorschroefmachine

Artikelnummer: 601045500
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601045500
EAN/GTIN 4061792235021
Nummer fabrikant 601045500
L-nummer L01750 989
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Brushless boorschroefmachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen
  • De Metabo 12 Volt-klasse - licht in de hand, sterk in gebruik
  • Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
  • Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
  • Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

    Met:
  • Snelwisselboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (12 V/2,0 Ah), Lader SC 30, metaBOX 118

Kenmerk:

  • Gewicht zonder accu-pack: 0.8 kg
  • Gewicht met accu-pack: 1 kg
  • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
  • Boren metaal: 2 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 3.431 kg
  • Boor-Ø staal: 10 mm
  • Accuspanning: 12 V
  • Max. koppel zacht: 20 Nm
  • Boor-Ø zacht hout: 35 mm
  • Max. koppel hard: 45 Nm
  • Geluidsdrukniveau: 72 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 93 dB(A)
  • Nullasttoerentallen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Instelbaar koppel: 0.5 - 5 Nm
  • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 10 mm
  • Accucapaciteit: 2 x 2 Ah
  • Type accu-pack: Li-Power

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen