Ring-steeksleutel ∙ extra lang ∙ slanke uitvoering ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 41 ∙ 600 mm

Artikelnummer: 600LG-41
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600LG-41
EAN/GTIN 4000896205738
Nummer fabrikant 600LG-41
L-nummer L60140 4407

Omschrijving

Omschrijving:

  • Belastbaarheid minstens dubbel zo hoog als DIN
  • Minstens 25 % langer dan vergelijkbare standaardsleutels – voor een grotere krachtoverbrenging
  • Betere toegankelijkheid bij diepliggende schroefverbindingen
  • Schacht met extra stabiel dubbel T-profiel
    slanke uitvoering
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 41 mm
  • Afmetingen / lengte: 600 mm
  • Hoger draaimoment door lange hefboom
    betekent: maar vermogen - minder kracht
    - Hoger draaimoment bij dezelfde krachtinspanning
    - minder krachtinspanning door lange hefboomarm bij hetzelfde draaimoment
  • Sinds meer dan 100 jaar een is HAZET bijzonder competent in de ontwikkeling en productie van schroefsleutels
  • Matrijsgesmeed in zelf ontwikkelde en geproduceerde matrijzen
  • Hoge kwaliteit in ontwikkeling, productie en gebruikte materialen bij alle HAZET-schroefsleutels biedt de gebruiker een zo groot mogelijke veiligheid en bescherming tegen letsels betekent: vooraleer een HAZET-sleutel überhaupt breekt, verbuigt deze eerst en “signaleert” hij aan de gebruiker de duidelijke overbelasting!

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.