45° tweede leuning 7 treden

Artikelnummer: 600977
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Combi-freesopsteekdoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 600977
    EAN/GTIN 4031405009776
    Nummer fabrikant 600977

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Vaste aluminium brug met een helling van 45°
    • Breedte van trede en platform: 600, 800 en 1.000 mm
    • Stapdiepte: 225 mm
    • Platformlengte: 460 mm
    • De laatste treden zijn op dezelfde hoogte als het platform gemonteerd
    • Trappen en platformuitvoeringen zijn standaard in aluminium gegroefd (R 9), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
    • Enkelzijdige handrail en reling Ø 40 mm met boutverbindingen (hoogte: 1.100 mm) standaard
    • Tweede handrail optioneel (vereist voor wandafstand > 120 mm volgens DIN en ISO 14122-3)
    • Onderste spoorstangeinden met robuuste sokkelhoeken voor vloermontage
    • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg
    • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
    • Opmerking: Standaardfittingen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen extra kosten kunnen ze ook gemaakt worden van roestvrij staal, dat wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis

    Kenmerk:

    • Breedte: 50 mm
    • Diameter: 40 mm
    • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Aantal stappen/sporten: 7 trappen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen