60° opstap tweede leuning 11 treden

Artikelnummer: 600971
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Combi-freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600971
EAN/GTIN 4031405009714
Nummer fabrikant 600971

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vaste aluminium brug met een helling van 60°
  • Breedte van trede en platform: 600, 800 en 1.000 mm
  • Stapdiepte: 225 mm
  • Platformlengte: 460 mm
  • De laatste treden zijn op dezelfde hoogte als het platform gemonteerd
  • Trappen en platformuitvoeringen zijn standaard in aluminium gegroefd (R 9), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
  • Enkelzijdige handrail en reling Ø 40 mm met boutverbindingen (hoogte: 1.100 mm) standaard
  • Tweede handrail conform DIN en ISO 14122-3 is vereist en beschikbaar tegen extra kosten
  • Onderste spoorstangeinden met robuuste sokkelhoeken voor vloermontage
  • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg
  • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
  • Opmerking: Standaardfittingen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen extra kosten kunnen ze ook gemaakt worden van roestvrij staal, dat wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis

Kenmerk:

  • Breedte: 50 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Aantal stappen/sporten: 11 trappen