Omschrijving:
HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 60092 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Hij is zeer scherp en heeft vier opeenvolgende bruikbare snijkanten voor een bijzonder lange bedrijfstijd. De afgeronde uiteinden verhogen uw veiligheid. Het blad is 26 mm lang, 18,5 mm breed en 0,40 mm dik.
HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 60092 is verkrijgbaar onder bestelnummer 60092,66 in de veiligheidsdispenser van 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK, SECUNORM 185.
Knippen:
Standaard slijpen
- Veiligheidsvoorziening:
Afgeronde uiteinden
- Kenmerken van het blad:
4-weg bruikbaar blad
Kenmerk:
- Bladvorm rechthoekig blad
- Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
- Basismateriaal: Staal
- Blad roestvrij: Nr.
- Slijpen van bladen: Standaard slijpen
- Bladfacetten: 1-voudig
- Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Afgeronde uiteinden
- Aantal snijkanten: 2
- Snijkanten: 4-voudig bruikbaar