Ringsteeksleutel UD-Profiel 1.1/16″

Artikelnummer: 6006600
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6006600
EAN/GTIN 4010886600665
Nummer fabrikant 6006600

Omschrijving

Omschrijving:

Ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, vanaf SW 1.3/8″ 12-kt
Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 55 mm
  • Totale hoogte [mm]: 33 mm
  • Totale lengte [mm]: 351 mm
  • Gewicht [lbs]: 1.230 pond
  • Kopbreedte 1 [mm]: 39,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 58 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 17,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 10,5 mm
  • Schachthoogte 1: 33 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 10°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 1.1/16″
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.