DGN 4003MF IC808 Double-Sided Inserts for Parting and Grooving Soft and Hard Materials at Medium Feeds

Artikelnummer: 6004959
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6004959
EAN/GTIN 7291075326031
Nummer fabrikant 6004959
L-nummer L23940 20

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, hoekradius (RE) 0,3 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 18,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,2 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,08 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 18,8 mm