PENTA 24R200C06D IC1008 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6004929
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6004929
EAN/GTIN 7291075346954
Nummer fabrikant 6004929
L-nummer L24080 84

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, hoekradius (RE) 0,1 mm, snijdiepte, max. (CDX) 6 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 12 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.