PENTA 24N185J015 IC908 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving Soft Materials, Tubes, Small and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6004795
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6004795
EAN/GTIN 7291075151480
Nummer fabrikant 6004795
L-nummer L24080 244

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,15 mm, snijdiepte, max. (CDX) 3 mm, snijbreedte (CW) 1,85 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 1,85 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw