PENTA 34R150J06D IC908 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting Tubes, Small and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6004770
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6004770
EAN/GTIN 7291075326604
Nummer fabrikant 6004770
L-nummer L24080 232

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,07 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 8,5 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,07 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,09 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 18 mm