PENTA 34N239J120 IC908 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving Soft Materials, Parting Tubes, Small and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6004763
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6004763
EAN/GTIN 7291075326536
Nummer fabrikant 6004763
L-nummer L24080 225

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 1,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 8,5 mm, snijbreedte (CW) 2,39 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0.002 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8,5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 2,39 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,06 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.