DGL 2002J-6D-XL IC830 Extra Long Double-Sided Inserts for Parting Soft Materials, Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6004713
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6004713
    EAN/GTIN 7291075318838
    Nummer fabrikant 6004713
    L-nummer L23940 1665

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afkorten Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 32 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte (CW) 2 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,1 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
    • Totale lengte (OAL) 32 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen