PENTA 24-16-UN IC908 American UN (UNC, UNF, UNEF) Precision Ground Full Profile Pentagonal External Inserts with a Chipformer

Artikelnummer: 6004690
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6004690
EAN/GTIN 7291075322200
Nummer fabrikant 6004690
L-nummer L24080 204

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, diameter binnencirkel (IC) 24 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,21 mm
  • Diameter incirkel (IC) 24 mm
  • Aantal tanden 1
  • Draadvorm type (THFT) UN60