PENTA 24-20-UN IC908 American UN (UNC, UNF, UNEF) Precision Ground Full Profile Pentagonal External Inserts with a Chipformer

Artikelnummer: 6004688
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6004688
EAN/GTIN 7291075322187
Nummer fabrikant 6004688
L-nummer L24080 207

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, diameter binnencirkel (IC) 24 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 24 mm
  • Aantal tanden 1
  • Draadvorm type (THFT) UN60

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.