PENTA 24-18-NPT IC908 NPT (National Pipe Threads) Precision Ground Pentagonal External Full Profile Threading Inserts with a Chipformer

Artikelnummer: 6004685
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6004685
EAN/GTIN 7291075322262
Nummer fabrikant 6004685
L-nummer L24080 198

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten met schroefdraad, profielhoek (PNA) 60 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,07 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Profielhoek (PNA) 60 graden
  • Draadvorm type (THFT) NPT60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 18 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder