PENTA 24-0.75-ISO IC908 Precision Ground ISO Metric Full Profile Pentagonal External Threading Inserts with a Chipformer

Artikelnummer: 6004678
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6004678
EAN/GTIN 7291075322125
Nummer fabrikant 6004678
L-nummer L24080 197

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten met schroefdraad, profielhoek (PNA) 60 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,11 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Profielhoek (PNA) 60 graden
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,75 mm