TAG R1.4J-8D IC807 TANG-GRIP Inserts for Parting Soft Materials, Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6004461
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6004461
EAN/GTIN 7291075217377
Nummer fabrikant 6004461
L-nummer L23930 433

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,16 mm, snijbreedte (CW) 1,4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,16 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1,4 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,08 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen