TAG R3JS-6D IC808 TANG-GRIP Inserts for Parting Soft Materials, Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6004447
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6004447
    EAN/GTIN 7291075217278
    Nummer fabrikant 6004447
    L-nummer L23930 405

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,02 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer JS.
    • Hoekradius (RE) 0,02 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 3 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,1 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen