TAG N5UT IC908 Single-Sided Inserts for Parting, Grooving & Slitting at Low Feeds on Cr-Ni Alloys, Ductile Materials & Low Carbon Steel

Artikelnummer: 6003664
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003664
EAN/GTIN 7291075275568
Nummer fabrikant 6003664
L-nummer L23930 349

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken van snijplaten, hoekradius (RE) 0,3 mm, snijbreedte (CW) 5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,18 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw