PENTA 34F247-0.20-22L IC908 Pentagonal Inserts for Face Grooving and Recessing

Artikelnummer: 6003657
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 6003657
    EAN/GTIN 7291075277203
    Nummer fabrikant 6003657
    L-nummer L24080 152

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevende/draaiende snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 2,47 mm

    Kenmerk:

    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 22 mm
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
    • Snijbreedte (CW) 2,47 mm
    • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,12 mm/omw
    • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,08 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen