PENTA 34R200PB-6D IC908 Pentagonal Inserts for Parting Bearing Steel and other Ductile Materials

Artikelnummer: 6003655
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6003655
EAN/GTIN 7291075285079
Nummer fabrikant 6003655
L-nummer L24080 151

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,1 mm, snijdiepte, max. (CDX) 8,5 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PB.
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,06 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 18 mm