PENTA 34L300C06D IC908 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting Hard Materials, Tough and General Applications

Artikelnummer: 6003592
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6003592
EAN/GTIN 7291075259148
Nummer fabrikant 6003592
L-nummer L24080 119

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijdiepte, max. (CDX) 10 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,14 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 20 mm