DGN 3000P IC508 Parting & Grooving double-sided insert. P-Type chipformers for steel.

Artikelnummer: 6003414
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003414
EAN/GTIN 7291075153019
Nummer fabrikant 6003414
L-nummer L23940 702

Omschrijving

Omschrijving:

Doorslijpgereedschappen, hoekradius (RE) 0,05 mm, zaagdiepte max. (CDX) 18 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 20 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,1 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 20 mm